Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.1880 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Rodillo Ancho0.8100 pulg.
- Longitud de la rosca0.6250 pulg.
- Rosca Tamaño1/2-20
- Peso0.59 lb
Detalles
- Tipo de cierreApantallado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.910 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento660 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial50 lbf
- Capacidad de carga estática radial340.000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- SerieVTRE-XHT
- Material del posteAcero al carbono
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO00841946151070
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación