Motion
VTRY-1.75-XHT

PCI
VTRY-1.75-XHT

Rodillo de horquilla con ranura en V - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho, 0.3750 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #11902921
No. Fabricante VTRY-1.75-XHT
Precio467.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
VTRY-1.75-XHT

Rodillo de horquilla con ranura en V - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho, 0.3750 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #11902921
No. Fabricante VTRY-1.75-XHT
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
Precio467.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    660 °F
  • RPM Máx.
    820 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    40 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Serie
    VTRY-XHT
  • UPC_NO
    00841946151131

Descripción general

Descripción del fabricante
VTRY-1.75-XHT VTRY-1.75-XHT - YOKE - V-G

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo