Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro2.0000 pulg.
- Rodillo Ancho0.8750 pulg.
- Peso0.54 lb
Detalles
- Tipo de cierreApantallado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento660 °F
- RPM Máx.320 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial70 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- SerieVTRY-XHT
- UPC_NO00841946151148