Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Diámetro exterior3.7500 pulg.
- Rodillo Diámetro3.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.5000 pulg.
- Peso3.05 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreApantallado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento660 °F
- RPM Máx.390 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial210 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- SerieVTRY-XHT
- UPC_NO00841946151209