Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Diámetro exterior5.5000 pulg.
- Rodillo Diámetro5.5000 pulg.
- Rodillo Ancho2.2500 pulg.
- Peso11.06 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento660 °F
- RPM Máx.280 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial250 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- SerieVTRY-XHT
- UPC_NO00841946151230