Motion
CIR-5.00E-XHT

PCI
CIR-5.00E-XHT

Rodillo de canal y viga en I - 4.5625 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 4.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.6900 pulg. de grosor de la brida, doble brida, blindado
Artículo MI #11902932
No. Fabricante CIR-5.00E-XHT
Precio1,113.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CIR-5.00E-XHT

Rodillo de canal y viga en I - 4.5625 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 4.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.6900 pulg. de grosor de la brida, doble brida, blindado
Artículo MI #11902932
No. Fabricante CIR-5.00E-XHT
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
Precio1,113.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    4.9375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.6900 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5620 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    4.5625 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1-1/4-12
  • Peso
    9.24 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    160 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    660 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    680 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9,000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Serie
    CIR-XHT
  • UPC_NO
    00841946151247

Descripción general

Descripción del fabricante
CIR-5.00E-XHT CIR-5.00E-XHT CAPACIDAD EXTRA
  • Los rodillos de guía de canal y viga en I transportan eficazmente cargas radiales y están diseñados con un cono 95° para usarse con viga en I estándar o acero estructural de canal en C como material de guía

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo