Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro5.9375 pulg.
- Brida Grosor0.5600 pulg.
- Tamaño hexagonal0.5000 pulg.
- Diámetro exterior5.5620 pulg.
- Rodillo Diámetro5.5625 pulg.
- Rodillo Ancho1.9375 pulg.
- Poste Diámetro1.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.7500 pulg.
- Rosca Tamaño1-1/4-12
- Peso13.4 lb
Detalles
- Tipo de cierreApantallado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.160 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento660 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial680 lbf
- Capacidad de carga estática radial9,000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- SerieCIR-XHT
- UPC_NO00841946151261
Descripción general
Descripción del fabricante
CIR-6.00-XHT CIR-6.00-XHT CANAL E I-BE
- Los rodillos de guía de canal y viga en I transportan eficazmente cargas radiales y están diseñados con un cono 95° para usarse con viga en I estándar o acero estructural de canal en C como material de guía