Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- Rodillo Diámetro4.5000 pulg.
- Rodillo Ancho2.2500 pulg.
- Peso6.88 lb
Detalles
- Tipo de cierreApantallado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento660 °F
- RPM Máx.140 rpm
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial700 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- SerieCTRY-XHT
- UPC_NO00841946151421