Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro4.1875 pulg.
- Brida Grosor0.5900 pulg.
- Tamaño hexagonal0.5000 pulg.
- Diámetro exterior3.2500 pulg.
- Rodillo Diámetro3.2500 pulg.
- Rodillo Ancho1.9375 pulg.
- Poste Diámetro1.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.7500 pulg.
- Rosca Tamaño1-1/4-12
- Peso6.24 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreApantallado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.160 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento660 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial680 lbf
- Capacidad de carga estática radial9,000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloDoble brida
- SerieFFTR-XHT
- UPC_NO00841946151520
Descripción general
- Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación