Motion
FFTR-4.75-XHT

PCI
FFTR-4.75-XHT

Rodillo de oruga con brida doble - 4.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 5.7500 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, bridado doble, blindado
Artículo MI #11902964
No. Fabricante FFTR-4.75-XHT
Precio1,721.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FFTR-4.75-XHT

Rodillo de oruga con brida doble - 4.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 5.7500 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, bridado doble, blindado
Artículo MI #11902964
No. Fabricante FFTR-4.75-XHT
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
Precio1,721.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    5.7500 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5900 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7500 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    4.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1-1/4-12
  • Peso
    12.25 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    160 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    660 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    680 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9,000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Serie
    FFTR-XHT
  • UPC_NO
    00841946151568

Descripción general

Descripción del fabricante
FFTR-4.75-XHT FFTR-4.75-XHT DOBLE BRIDA
  • Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo