Motion
FFTRE-3.50-XHT

PCI
FFTRE-3.50-XHT

Rodillo de oruga con brida doble - 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, blindado
Artículo MI #11902967
No. Fabricante FFTRE-3.50-XHT
Price$1,432.56/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FFTRE-3.50-XHT

Rodillo de oruga con brida doble - 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, blindado
Artículo MI #11902967
No. Fabricante FFTRE-3.50-XHT
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
Price$1,432.56/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño hexagonal
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Roller Width  
    1.9375 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.3950 pulg.
  • Thread Size  
    1-1/4-12
  • Peso
    7.75 lb

Details

  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • RPM Máx.
    160 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    680 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9,000 lbf
  • Serie
    FFTRE-XHT
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    00841946151599

Descripción general

Descripción del fabricante
FFTRE-3.50-XHT FFTRE-3.50-XHT ECCÉNTRICO
  • Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo