Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro de la brida4.1875 pulg.
- Grosor de la brida0.5900 pulg.
- Diámetro exterior3.2500 pulg.
- Diámetro del rodillo3.2500 pulg.
- Ancho del rodillo1.7500 pulg.
- Peso4.69 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreApantallado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento660 °F
- RPM Máx.160 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Capacidad de carga dinámica radial680 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloDoble brida
- SerieFFTRY-XHT
- UPC_NO00841946151643