Motion
FTRE-3.25-XHT

PCI
FTRE-3.25-XHT

Rodillo de oruga bridado - 3.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 4.1875 pulg. de diámetro de la brida, único bridado, blindado
Artículo MI #11902982
No. Fabricante FTRE-3.25-XHT
Precio1,111.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTRE-3.25-XHT

Rodillo de oruga bridado - 3.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 4.1875 pulg. de diámetro de la brida, único bridado, blindado
Artículo MI #11902982
No. Fabricante FTRE-3.25-XHT
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
Precio1,111.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    4.1875 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.2700 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1-1/4-12
  • Peso
    5.9 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • RPM Máx.
    160 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    660 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    680 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9000.000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Serie
    FTRE-XHT
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    00841946151742

Descripción general

Descripción del fabricante
FTRE-3.25-XHT FTRE-3.25-XHT ECCÉNTRICO -
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo