Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro5.7500 pulg.
- Tamaño hexagonal0.5000 pulg.
- Diámetro exterior4.7500 pulg.
- Rodillo Diámetro4.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.9375 pulg.
- Poste Diámetro1.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.3950 pulg.
- Rosca Tamaño1-1/4-12
- Peso11.47 lb
Detalles
- Tipo de cierreApantallado
- RPM Máx.160 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento660 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial680 lbf
- Capacidad de carga estática radial9000.000 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCon brida simple
- SerieFTRE-XHT
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO00841946151780
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación