Motion
PXR-3.00-XHT

PCI
PXR-3.00-XHT

Rodillo liso XR - Serie PXR-XHT, 3.0000 in de diámetro del rodillo, 1.7500 in de ancho del rodillo, 1.2500 in de diámetro del pasador, blindado, material de acero al carbono
Artículo MI #11903005
No. Fabricante PXR-3.00-XHT
Precio975.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PXR-3.00-XHT

Rodillo liso XR - Serie PXR-XHT, 3.0000 in de diámetro del rodillo, 1.7500 in de ancho del rodillo, 1.2500 in de diámetro del pasador, blindado, material de acero al carbono
Artículo MI #11903005
No. Fabricante PXR-3.00-XHT
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
Precio975.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Peso
    3.81 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • RPM Máx.
    160 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    660 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    680 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9,000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    PXR-XHT
  • UPC_NO
    00841946151971

Descripción general

Descripción del fabricante
PXR-3.00-XHT PXR-3.00-XHT BAJA - ROL XR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo