Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.6250 pulg.
- Diámetro exterior6.9380 pulg.
- Rodillo Ancho2.9400 pulg.
- Longitud de la rosca2.6250 pulg.
- Rosca Tamaño2-1/2-12
- Peso12.94 lb
Detalles
- Tipo de cierreBlindaje único
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.160 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Forma de anillo exteriorRanurado en U
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en U
- Capacidad de carga dinámica radial680 lbf
- Capacidad de carga estática radial9,000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- SerieUTRE-XHT
- UPC_NO00841946152084
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en U proporcionan ubicación multidireccional y se utilizan con orugas de barra redondas que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en U se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación