Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- Rodillo Diámetro4.5000 pulg.
- Rodillo Ancho2.2500 pulg.
- Peso8.34 lb
Detalles
- Tipo de cierreBlindaje único
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento660 °F
- RPM Máx.140 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en U
- Capacidad de carga dinámica radial700 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- SerieUTRY-XHT
- UPC_NO00841946152107