Motion
VTR-5.50-XHT

PCI
VTR-5.50-XHT

Rodillo de oruga ranurado en V - 1.9375 pulg. de ancho de rodillo, blindado
Artículo MI #11903020
No. Fabricante VTR-5.50-XHT
Precio1,297.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
VTR-5.50-XHT

Rodillo de oruga ranurado en V - 1.9375 pulg. de ancho de rodillo, blindado
Artículo MI #11903020
No. Fabricante VTR-5.50-XHT
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
Precio1,297.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1-1/4-12
  • Peso
    11.04 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    160 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    660 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    680 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9,000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Serie
    VTR-XHT
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    00841946152121

Descripción general

Descripción del fabricante
VTR-5.50-XHT VTR-5.50-XHT TRACCIÓN CON REVESTIMIENTO EN V
  • Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno