Motion
VTRY-4.50-XHT

PCI
VTRY-4.50-XHT

Rodillo de horquilla con ranura en V - 4.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho, 1.0000 pulg. de diámetro del orificio, blindado
Artículo MI #11903023
No. Fabricante VTRY-4.50-XHT
Precio1,132.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
VTRY-4.50-XHT

Rodillo de horquilla con ranura en V - 4.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho, 1.0000 pulg. de diámetro del orificio, blindado
Artículo MI #11903023
No. Fabricante VTRY-4.50-XHT
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
Precio1,132.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Peso
    5.12 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    660 °F
  • RPM Máx.
    160 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    680 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Serie
    VTRY-XHT
  • UPC_NO
    00841946152152

Descripción general

Descripción del fabricante
VTRY-4.50-XHT VTRY-4.50-XHT YOKE - V-GRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno