Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.2500 pulg.
- Rodillo Diámetro3.2500 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Peso3.19 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreApantallado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento660 °F
- RPM Máx.160 rpm
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial680 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- SerieCTRY-XHT
- UPC_NO00841946152190