Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.2364 pulg.
- Diámetro exterior1.5750 pulg.
- Rodillo Diámetro40 mm
- Rodillo Ancho30 mm
- Poste Diámetro14 mm
- Poste Longitud40 mm
- Longitud de la rosca1.0240 pulg.
- Tamaño de la roscaM14 X 2
- Peso0.594 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.15000 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial2652 lbf
- Capacidad de carga estática radial1400 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- SelloSellado
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieMPTR
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO841946124944
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación