Motion
NPTR-2.25

PCI
NPTR-2.25

Rodillo de oruga simple - Serie NPTR, 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material no metálico
Artículo MI #11903031
No. Fabricante NPTR-2.25
Precio125.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
NPTR-2.25

Rodillo de oruga simple - Serie NPTR, 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material no metálico
Artículo MI #11903031
No. Fabricante NPTR-2.25
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
Precio125.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Peso
    1.07 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3630 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2140 lbf
  • Material del rodillo
    No metálico
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    NPTR
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    841946124920

Descripción general

Descripción del fabricante
NPTR-2.25 NPTR-2.25 (RODILLO DE ORUGA SIMPLE
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good