Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico0.4900 pulg.
- Diámetro del perno excéntrico22 mm
- Excentricidad1 mm
- Tamaño hexagonal0.2400 pulg.
- Diámetro exterior1.5750 pulg.
- Ancho general30 mm
- Rodillo Diámetro40 mm
- Rodillo Ancho30 mm
- Poste Diámetro14 mm
- Poste Longitud40 mm
- Longitud de la rosca1.0240 pulg.
- Tamaño de la roscaM14 X 2
- Peso0.594 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica2652 lbf
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Número de Upc del fabricante841946138354
- RPM Máx.15000 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial2651.685 lbf
- Capacidad de carga estática radial1395.506 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieMPTRE
- Capacidad de carga estática1396 lbf
- Material del posteAcero al carbono
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO00841946138354
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación