Motion
VTR-2.50-SS

PCI
VTR-2.50-SS

Rodillo de oruga ranurado en V - 1.2500 pulg. de ancho del rodillo
Artículo MI #11903044
No. Fabricante VTR-2.50-SS
Precio396.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
VTR-2.50-SS

Rodillo de oruga ranurado en V - 1.2500 pulg. de ancho del rodillo
Artículo MI #11903044
No. Fabricante VTR-2.50-SS
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
Precio396.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.8750 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    3/4-16
  • Peso
    1.31 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2090 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1350 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    VTR-SS
  • Material del poste
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    841946108548

Descripción general

Descripción del fabricante
VTR-2.50-SS VTR-2.50-SS (RAZÓN CON REVESTIMIENTO EN V
  • Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo