Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Rodillo Diámetro2.5000 pulg.
- Rodillo Ancho0.8750 pulg.
- Peso0.82 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.19000 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial1690 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieVTRY
- UPC_NO841946108913