Motion
182TTDBD6008 5 HP 182 3510 RPM DP 3 575

MARATHON ELECTRIC
182TTDBD6008 5 HP 182 3510 RPM DP 3 575

Motor de uso general - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 182 , caja DP (a prueba de goteo), montaje en base rígida
Artículo MI #11903066
No. Fabricante 182TTDBD6008 5 HP 182 3510 RPM DP 3 575
Precio1,250.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
182TTDBD6008 5 HP 182 3510 RPM DP 3 575

Motor de uso general - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 182 , caja DP (a prueba de goteo), montaje en base rígida
Artículo MI #11903066
No. Fabricante 182TTDBD6008 5 HP 182 3510 RPM DP 3 575
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
Precio1,250.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182

Detalles

  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Número de Upc del fabricante
    722856068927
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    3600 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
182TTDBD6008 5 HP 182 3510 RPM DP 3 575

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo