Motion
184TTDBD6076 2 HP 184 1175 RPM DP 3 208-

MARATHON ELECTRIC
184TTDBD6076 2 HP 184 1175 RPM DP 3 208-

Motor de uso general - 2 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 184 , caja DP (a prueba de goteo), montaje en base rígida
Artículo MI #11903119
No. Fabricante 184TTDBD6076 2 HP 184 1175 RPM DP 3 208-
Precio893.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
184TTDBD6076 2 HP 184 1175 RPM DP 3 208-

Motor de uso general - 2 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 184 , caja DP (a prueba de goteo), montaje en base rígida
Artículo MI #11903119
No. Fabricante 184TTDBD6076 2 HP 184 1175 RPM DP 3 208-
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
Su precio$893.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184

Detalles

  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Número de Upc del fabricante
    722856068798
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1200 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
184TTDBD6076 2 HP 184 1175 RPM DP 3 208-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo