Motion
C419A
Motor de manejo de aire (HVAC): 1/2 hp, 0.17 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, caja DP, 60 Hz, base de 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #11903544
No. Fabricante C419A
Precio1,140.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC): 1/2 hp, 0.17 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, caja DP, 60 Hz, base de 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #11903544
No. Fabricante C419A
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
Precio1,140.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    11.5400 pulg.;293.11 mm
  • Factor de servicio
    1.25;1.25
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg., 15.87 mm
  • Peso
    28 lb, 12.701 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Protector térmico de restablecimiento automático; Sistema de aislamiento de iris; Lubricado permanentemente; Cojinetes sellados doblemente; Montaje vertical/horizontal
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:0.50 Y 0.17, F#56, RPM:1800 Y 1800, 115 Y 115 V, DP
  • Descripción Palabra clave
    Ventilador y soplador
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.7 A, 7.7 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.64
  • Par de carga completa
    24 pies-libras
  • Hp
    0.50 hp;0.17 hp
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP22
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.37 kW;0.13 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    C419A
  • Modelo
    56C64DRS40002A1A
  • Código de diseño del motor
    2VT
  • Caballos de fuerza del motor
    0.17 CV, 1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Número de velocidades
    2
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
056C64DRS40002A1 5 HP 184 1755 RPM 115V,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"