Motion
CR1C-275-S
Collares de sujeción de una pieza resistentes a la corrosión CR1C-Series
Artículo MI #11903906
No. Fabricante CR1C-275-S
Precio304.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de sujeción de una pieza resistentes a la corrosión CR1C-Series
Artículo MI #11903906
No. Fabricante CR1C-275-S

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio304.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2 3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    4 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8-24 x 1
  • Ancho
    7/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de cuello
    Abrazadera de una pieza
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tipo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal, 3A Rosca, 316 Acero inoxidable: 3/8-24 x 1, Abrazadera de una pieza
  • UPC_NO
    044861082966

Descripción general

Descripción del fabricante
CR1C-275-S 2 3/4" ID INOXIDABLE T-316 1 P
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"