Motion
CR2C-068-S
Collarín de sujeción de dos piezas resistente a la corrosión CR2C-Series
Artículo MI #11903934
No. Fabricante CR2C-068-S
Precio95.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción de dos piezas resistente a la corrosión CR2C-Series
Artículo MI #11903934
No. Fabricante CR2C-068-S
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
Precio95.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6875 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    10-32 x 1/2
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Estilo de cuello
    Abrazadera de dos piezas
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tipo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal, 3A Rosca, 316 Acero inoxidable: 10-32 x 1/2, Abrazadera de dos piezas
  • UPC_NO
    044861080702

Descripción general

Descripción del fabricante
CR2C-068-S COLLAR DE ABRAZADERA 2PC ID 11/16", T
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"