Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.3750 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16-24 x 1
- Ancho0.7500 pulg.
Detalles
- Estilo de cuelloAbrazadera de dos piezas
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- TipoTornillo de cabeza hueca hexagonal, 3A Rosca, 316 Acero inoxidable: 5/16-24 x 1, Abrazadera de dos piezas
- UPC_NO044861080849
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de alimentos y bebidas con collares de varillas de acero inoxidable metálico ClimaxLos collares de eje de acero inoxidable Climax Metal proporcionan soluciones de posicionamiento y sujeción duraderas y resistentes a la corrosión para ejes. Disponibles en múltiples estilos y tamaños, garantizan un rendimiento fiable en entornos industriales exigentes.
Ver la documentación
Acoplamientos Climax Keyless Rigid MomentLos dispositivos de bloqueo sin llave (KLD) RBC de Climax Metal Products proporcionan conexiones seguras y sin contragolpes de eje a buje para equipos de transportadores agrícolas, lo que ayuda a mejorar la transmisión de par y la fiabilidad general del sistema. Diseñados para facilitar la instalación y extracción sin chaveteros, estos dispositivos reducen el tiempo de mantenimiento, minimizan los daños en el eje y permiten un funcionamiento eficiente y fiable del transportador en entornos agrícolas exigentes.
Ver la documentación
Folleto para la industria de fabricación de semiconductores ClimaxEsta industria de fabricación de semiconductores describe soluciones de posicionamiento avanzadas diseñadas para satisfacer las demandas extremas de precisión y repetibilidad de la fabricación de semiconductores. Destaca las tecnologías de movimiento lineal de precisión diseñadas para mejorar el control de posición, mejorar el rendimiento del equipo, reducir la vibración y respaldar una producción consistente y de alto rendimiento en entornos altamente controlados.
Ver la documentación
Folleto de acoplamientos rígidos ClimaxDescubra cómo los acoplamientos rígidos Climax ofrecen precisión y fiabilidad para equipos de transportadores por tornillo y aplicaciones de transmisión de potencia industrial. Obtenga más información sobre la alineación del eje, la capacidad de par y las soluciones de control de movimiento diseñadas para reducir el mantenimiento y mejorar el rendimiento.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de lavado de coche de Climax Metal Products
Mejora el rendimiento del equipo de lavado de coches con los collarines de eje de precisión Climax Metal Products, acoplamientos rígidos y componentes resistentes a la corrosión diseñados para entornos húmedos y de alto ciclo. Diseñadas para ofrecer durabilidad, alineación precisa y larga vida útil, estas soluciones ayudan a reducir el tiempo improductivo, simplificar el mantenimiento y mantener los sistemas de transportadores y variadores funcionando de manera confiable.
Folleto de Climax de sistemas de automatización
Los sistemas de automatización se benefician de collares de eje mecanizados con precisión, acoplamientos rígidos y dispositivos de bloqueo sin llave diseñados según estándares exigentes para un control seguro del eje y una alineación precisa. Los materiales de alta calidad y las tolerancias ajustadas garantizan un rendimiento fiable y una disponibilidad fiable.