Motion
CRC-081-S
Collarín de tornillos de fijación resistente a la corrosión serie CRC
Artículo MI #11904009
No. Fabricante CRC-081-S
Precio43.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación resistente a la corrosión serie CRC
Artículo MI #11904009
No. Fabricante CRC-081-S
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
Su precio$43.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8125 pulg.
  • Tamaño del orificio
    13/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    1 1/4 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-18 x 1/4
  • Ancho
    9/16 pulg.

Detalles

  • Estilo de cuello
    Tornillo de fijación
  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861420539

Descripción general

Descripción del fabricante
CRC-081-S 13/16" ID STAINLESS T-316 SHAF

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos