Motion
CRC-087-S
Collarín de tornillos de fijación resistente a la corrosión serie CRC
Artículo MI #11904010
No. Fabricante CRC-087-S
Precio59.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación resistente a la corrosión serie CRC
Artículo MI #11904010
No. Fabricante CRC-087-S
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
Su precio$59.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    1 1/2 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-18 x 5/16
  • Ancho
    9/16 pulg.

Detalles

  • Estilo de cuello
    Tornillo de fijación
  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861420553

Descripción general

Descripción del fabricante
CRC-087-S EJE DE ACERO INOXIDABLE T-316 DE 7/8" DE DIÁMETRO INTERIOR