Motion
CRC-093-S
Collarín de tornillos de fijación resistente a la corrosión serie CRC
Artículo MI #11904011
No. Fabricante CRC-093-S
Precio68.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación resistente a la corrosión serie CRC
Artículo MI #11904011
No. Fabricante CRC-093-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio68.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.9375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    1 1/2 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-24 x 1/4
  • Ancho
    9/16 pulg.

Detalles

  • Estilo de cuello
    Tornillo de fijación
  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861420515

Descripción general

Descripción del fabricante
CRC-093-S 15/16" ID STAINLESS T-316 SHAF