Motion
CRC-118-S
Collarín de tornillos de fijación resistente a la corrosión serie CRC
Artículo MI #11904014
No. Fabricante CRC-118-S
Precio76.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación resistente a la corrosión serie CRC
Artículo MI #11904014
No. Fabricante CRC-118-S
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
Precio76.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1 3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8-16 x 3/8
  • Ancho
    11/16 pulg.

Detalles

  • Estilo de cuello
    Tornillo de fijación
  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861420591

Descripción general

Descripción del fabricante
CRC-118-S 1 3/16" ID STAINLESS T-316 SHA