Motion
CRC-137-S
Collarín de tornillos de fijación resistente a la corrosión serie CRC
Artículo MI #11904016
No. Fabricante CRC-137-S
Precio86.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación resistente a la corrosión serie CRC
Artículo MI #11904016
No. Fabricante CRC-137-S
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
Precio86.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1 3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 1/8 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8-16 x 3/8
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de cuello
    Tornillo de fijación
  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861420522

Descripción general

Descripción del fabricante
CRC-137-S 1 3/8" ID STAINLESS T-316 SHAF

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo