Motion
CRC-200-S
Collarín de tornillos de fijación resistente a la corrosión serie CRC
Artículo MI #11904026
No. Fabricante CRC-200-S
Precio99.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación resistente a la corrosión serie CRC
Artículo MI #11904026
No. Fabricante CRC-200-S
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
Precio99.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2-13 x 1/2
  • Ancho
    7/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de cuello
    Tornillo de fijación
  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861420751

Descripción general

Descripción del fabricante
CRC-200-S 2" ID ACERO INOXIDABLE T-316 EJE CO