Motion
CRC-293-S
Collarín de tornillos de fijación resistente a la corrosión serie CRC
Artículo MI #11904039
No. Fabricante CRC-293-S
Precio 228.01 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación resistente a la corrosión serie CRC
Artículo MI #11904039
No. Fabricante CRC-293-S
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
Precio 228.01 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2 15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    4 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2-13 x 1/2
  • Ancho
    1 1/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de cuello
    Tornillo de fijación
  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861420874

Descripción general

Descripción del fabricante
CRC-293-S 2 15/16" ID INOXIDABLE T-316 SH