Especificaciones
Dimensiones
- Medición de voltaje de CC máximo600 V CC
- Peso1.56 lb
Detalles
- Tipo de visualizaciónLCD
- Características y beneficios• Multímetro digital que mide hasta 600V CA CA/CC, 10A CC de corriente y 2 ohmios de resistencia • El medidor también prueba baterías, diodos, y continuidad • El comprobador de tensión NCVT-3P tiene capacidad de rango doble para detectar de 12 a 1000 V CA o de 70 a 1000V CA para una amplia variedad de aplicaciones de baja tensión o tensión estándar • La brillante linterna ilumina el área de trabajo y puede utilizarse independientemente de la función de detección de tensión NCVT-3P • ET45 pruebas de tensiones de CA de 28V a 240V CA en cuatro niveles útiles alineados con tensiones residenciales de uso común, y voltajes de CC de 32V a 330V en cuatro niveles comunes • El soporte de cables de prueba incorporado en la parte posterior de ET45 mantiene los cables en una de dos posiciones: uno para que estén espaciados correctamente para probar tomacorrientes a prueba de manipulaciones estilo estadounidense y el otro para un almacenamiento conveniente de los conductores de prueba • RT210 detecta los problemas de cableado más comunes en receptáculos estándar e ICFT, incluida la conexión a tierra abierta, polaridad inversa, abierto caliente, neutro abierto y neutro caliente/tierra invertido • El probador de receptáculos funciona en tomacorrientes ICFT y confirma el funcionamiento del dispositivo de protección contra falla a tierra
- Medición de corriente CC máx.10 A
- Medición de voltaje de CA máximo600 V CA
Descripción general
- El multímetro digital mide hasta 600V CA/CC de tensión, 10A CC de corriente y 2 ohmios de resistencia
- El medidor también prueba baterías, diodos y continuidad
- El comprobador de tensión NCVT-3P tiene capacidad de rango doble para detectar de 12 a 1000 V CA o de 70 a 1000V CA para una amplia variedad de aplicaciones de bajo voltaje o voltaje estándar
- La linterna brillante ilumina el área de trabajo y puede utilizarse independientemente de la función de detección de tensión NCVT-3P
- ET45 prueba tensiones de CA de 28V a 240V CA en cuatro niveles útiles alineados con tensiones residenciales de uso común, y tensiones de CC de 32V a 330V en cuatro niveles comunes
- El soporte de cables de prueba integrado en la parte posterior del ET45 sujeta los cables en una de dos posiciones: una para que estén espaciados correctamente para probar tomas a prueba de manipulaciones de estilo estadounidense y la otra para un almacenamiento cómodo de los cables de prueba
- RT210 detecta los problemas de cableado más comunes en receptáculos estándar e ICFT, incluyendo conexión a tierra abierta, polaridad inversa, conexión a tierra abierta, conexión a tierra neutra abierta y conexión a tierra caliente/puesta a tierra inversa
- El probador de receptáculos funciona en tomacorrientes ICFT y confirma el funcionamiento del dispositivo de protección contra fallas a tierra