Descripción general
Descripción del fabricante
NCVT3P VOLTAJE SIN CONTACTO DE RANGO DOBLE
- El comprobador de tensión proporciona detección sin contacto de baja tensión en sistemas de seguridad, entretenimiento, comunicaciones, control ambiental e irrigación
- Detecta tensión con indicadores de tensión visuales y audibles simultáneos
- Una linterna brillante ilumina el área de trabajo y puede utilizarse independientemente de la función de detección de voltaje
- La luz verde indica que no hay tensión
- Herramienta ligera y compacta con clip de bolsillo que proporciona un almacenamiento cómodo y un acceso rápido
- La función de apagado automático conserva y prolonga la vida útil de la batería
- La clasificación CAT IV 1000V proporciona un funcionamiento y protección ampliados
- El tapón de rosca de la batería con junta tórica garantiza la protección contra la entrada de polvo y agua
- Protección contra caídas de 6.6-Foot (2 m)
- IP67: Resistente al polvo y al agua Cumple con los requisitos de la CE Patentes de EE. UU. 10,073,142, D750,985 y otras patentes pendientes
Especificaciones
- Tipo de comprobador de circuitosComprobador de voltaje sin contacto
- Tipo de indicadorLuz
- Rango de medición de tensión12 - 1000V CA
- Medición de tensión mínima12 V CA
- Medición de voltaje máx.1000 V CA
- MaterialPolicarbonato
- AplicaciónDetección sin contacto y prueba de voltaje de CA
- Tipo de bateríaAAA
- Longitud5.7 pulg.
- EstándaresCAT IV 1000V
- Peso1.9 oz
- Clasificación de seguridadCAT IV 1000V
- Página de producto del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad