Especificaciones
Detalles
- Estilo de armarioGabinete para servicios extrapesados
Descripción general
- Este armario de alta resistencia incluye tres (3) cajones para la organización de herramientas y suministros
- Cada cajón tiene una capacidad de 400 lb
- Los tres (3) estantes ajustables facilitan el uso de cada pulgada cúbica de espacio de almacenamiento, con una capacidad de 1900 lb
- cada uno
- Este gabinete cuenta con patas de 3 pulgadas, lo que facilita el movimiento y la elevación del piso para proteger el almacenamiento
- El sistema de bloqueo de 3 puntos mantiene el contenido a salvo de robos o daños
- Este armario está totalmente soldado y viene totalmente montado, respaldado por una garantía de 25 años.