Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de ancho de altura de atenuación general893 mm x 325 mm x 378 mm
- Peso135 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionales• Fácil de configurar y poner en marcha con opciones reducidas, asistentes de puesta en marcha, y tecnología enchufable • Carcasas para interiores NEMA 12 - Aptas para entornos de lavado exigentes sin necesidad de paneles personalizados • Hay menos necesidad de refrigeración o sobredimensionamiento, ya que la temperatura ambiente es de 50°C sin reducción de potencia • La necesidad de capacidad del PLC se reduce gracias al control lógico inteligente • Se garantizan bajos costos de vida útil, ya que el variador es altamente resistente al desgaste • Características como la gestión inteligente del calor y la desconexión de par segura garantizan un funcionamiento seguro y eficiente de la energía del variador • Amplia variedad de buses de campo industriales - Facilidad de conexión a redes industriales típicas • Desconexiones principales y fusibles integrales Reduce el costo de instalación
- Dibujos en Autocad
- Tarjetas de opción de copia de seguridadSuministro de 24 V CC MCB 107
- Estrangulador de línea de entrada de Chk o Chk de enlace de CCSí
- Tarjetas de opción de comunicacionesProfibus DP MCA 101, DeviceNet MCA 104, Modbus TCP MCA 122
- Accesorios compatiblesLCP 101/102, adaptador Profibus, kit Nema 1
- Salidas de entradas digitales configurables2
- Voltaje de alimentación del variador380/480 V CA
- Tipo de variadorFrecuencia variable
- Frenado dinámicoNo
- Clasificación del envolventeIP54
- Tipo de envolventeIP54
- Clasificación de potencia para servicio pesado150 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal150 CV
- Tarjetas de opción de E/STarjetas de relé MCB 105, MCB 113
- Clasificación de frecuencia de entradaDe 50 a 60 Hz
- Manual de instrucciones
- Teclado/pantallaGráfico
- Número de catálogo del fabricante132L5164
- Tipo de montajePared
- Número de entradas analógicas2
- Número de salidas analógicas1
- Número de entradas digitales4
- Número de salidas digitales2
- Número de fases de entrada3 f.
- Número de ranuras de opción3
- Número de relés2
- Número de entradas de seguridad Sto1
- Controlador PI/PIDControlador PID
- PLC FuncionesControlador lógico inteligente
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
- Capacidad de entrada del tren de impulsosSí
- Capacidad de salida del tren de impulsosSí
- Teclado remotoKit de montaje remoto
- Comunicación serie integradaEtherNet/IP, Modbus RTU
- Opciones de comunicación en serieEtherNet/IP, Modbus RTU
- SerieAutomatización de VLT EZ
- Rango de temperatura de funcionamiento estándar14 - 122 °F
- Estándares cumplidosUL 508C, EN/IEC 61800-5-1, cUL, CE, STO - IEC/EN 61508: 2010 SIL2, IEC/EN 61800-5-2: 2007 SIL2, IEC/EN 62061: 2012 SILCL de SIL2, IEC/EN 61326-3-1: 2008, EN ISO 13849-1: 2008 Categoría 3 PL d
- Aplicación típicaVentiladores, bombas, transportadores, irrigación
- Garantía18 meses
Descripción general
- Fácil de configurar y poner en marcha con opciones reducidas, asistentes de puesta en marcha y tecnología de complemento
- Cajas para interiores NEMA 12 : adecuadas para entornos de lavado hostiles sin necesidad de paneles personalizados
- Hay menos necesidad de refrigeración o sobredimensionamiento, ya que la temperatura ambiente es de 50°C sin reducción del régimen nominal
- La necesidad de capacidad de PLC se reduce gracias al control lógico inteligente
- Se garantizan bajos costes de vida útil, ya que el variador es altamente resistente al desgaste
- Características como la gestión inteligente del calor y la desconexión de par segura garantizan un funcionamiento seguro y energéticamente eficiente del variador
- Amplia variedad de buses de campo industriales: facilidad de conexión a redes industriales típicas
- Desconexiones principales y fusibles integrales Reduce el coste de instalación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Danfoss VLT Arrancador suave MCD 600Danfoss VLT Arrancador suave MCD 600
Ver la documentación
Danfoss EZ FC 321Danfoss EZ FC 321
Ver la documentación
Supervisión basada en condiciones de Danfoss VLTEl AutomationDrive FC 302 de VLT, un avance en tecnología de variadores, ahora está integrado con funcionalidad de monitoreo predictivo y basado en condiciones. Le permite utilizar el variador como sensor inteligente para monitorear el estado de su motor y aplicación, detectar problemas tempranos y encontrar soluciones (13)$(10)antes de que tengan un impacto en el proceso.
Ver la documentación