Motion
FC-321P37KT5P66H2BGX3SXSXXXXANBXCXXXXDX

Danfoss VLT
FC-321P37KT5P66H2BGX3SXSXXXXANBXCXXXXDX

50 CV,65 A,3 FASE,480VAC,IP66/TYPE4X
Artículo MI #11907135
No. Fabricante FC-321P37KT5P66H2BGX3SXSXXXXANBXCXXXXDX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Danfoss VLT
FC-321P37KT5P66H2BGX3SXSXXXXANBXCXXXXDX

50 CV,65 A,3 FASE,480VAC,IP66/TYPE4X
Artículo MI #11907135
No. Fabricante FC-321P37KT5P66H2BGX3SXSXXXXANBXCXXXXDX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de ancho de altura de atenuación general
    550 Al. x 308 An. x 333 Pr.
  • Peso
    99.2 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    • Fácil de configurar y poner en marcha con opciones reducidas, asistentes de puesta en marcha, y tecnología enchufable • Carcasas para interiores NEMA 4X - Aptas para entornos de lavado exigentes sin necesidad de paneles personalizados • Hay menos necesidad de refrigeración o sobredimensionamiento, ya que la temperatura ambiente es de 50°C sin reducción de potencia • La necesidad de capacidad del PLC se reduce gracias al control lógico inteligente • Se garantizan bajos costos de vida útil, ya que el variador es altamente resistente al desgaste • Características como la gestión inteligente del calor y la desconexión de par segura garantizan un funcionamiento seguro y eficiente de la energía del variador • Amplia variedad de buses de campo industriales - Facilidad de conexión a redes industriales típicas • Desconexiones principales y fusibles integrales Reduce el costo de instalación
  • Dibujos en Autocad
  • Tarjetas de opción de copia de seguridad
    Suministro de 24 V CC MCB 107
  • Estrangulador de línea de entrada de Chk o Chk de enlace de CC
  • Tarjetas de opción de comunicaciones
    Profibus DP MCA 101, DeviceNet MCA 104, Modbus TCP MCA 122
  • Accesorios compatibles
    LCP 101/102, adaptador Profibus, kit Nema 1
  • Salidas de entradas digitales configurables
    2
  • Voltaje de alimentación del variador
    380/480 V CA
  • Tipo de variador
    Frecuencia variable
  • Frenado dinámico
  • Clasificación del envolvente
    IP66
  • Tipo de envolvente
    IP66
  • Clasificación de potencia para servicio pesado
    50 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    50 CV
  • Tarjetas de opción de E/S
    Tarjetas de relé MCB 105, MCB 113
  • Clasificación de frecuencia de entrada
    De 50 a 60 Hz
  • Manual de instrucciones
  • Teclado/pantalla
    Gráfico
  • Número de catálogo del fabricante
    132L5181
  • Tipo de montaje
    Pared
  • Número de entradas analógicas
    2
  • Número de salidas analógicas
    1
  • Número de entradas digitales
    4
  • Número de salidas digitales
    2
  • Número de fases de entrada
    3 f.
  • Número de ranuras de opción
    3
  • Número de relés
    2
  • Número de entradas de seguridad Sto
    1
  • Corriente de salida para servicios pesados
    65 A
  • Corriente de salida de servicio normal
    80 A
  • Corriente pico alta para servicios pesados
    59 A
  • Corriente pico de servicio normal
    73 A
  • Controlador PI/PID
    Controlador PID
  • PLC Funciones
    Controlador lógico inteligente
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • Capacidad de entrada del tren de impulsos
  • Capacidad de salida del tren de impulsos
  • Teclado remoto
    Kit de montaje remoto
  • Comunicación serie integrada
    EtherNet/IP, Modbus RTU
  • Opciones de comunicación en serie
    EtherNet/IP, Modbus RTU
  • Serie
    Automatización de VLT EZ
  • Rango de temperatura de funcionamiento estándar
    14 - 122 °F
  • Estándares cumplidos
    UL 508C, EN/IEC 61800-5-1, cUL, CE, STO - IEC/EN 61508: 2010 SIL2, IEC/EN 61800-5-2: 2007 SIL2, IEC/EN 62061: 2012 SILCL de SIL2, IEC/EN 61326-3-1: 2008, EN ISO 13849-1: 2008 Categoría 3 PL d
  • Aplicación típica
    Ventiladores, bombas, transportadores, irrigación
  • Garantía
    18 meses

Descripción general

Descripción del fabricante
FC-321P37KT5P66H2BGX3SXSXXXXANBXCXXXXDX
  • Fácil de configurar y poner en marcha con opciones reducidas, asistentes de puesta en marcha y tecnología de complemento
  • Cajas para interiores NEMA 4X : adecuadas para entornos de lavado hostiles sin necesidad de paneles personalizados
  • Hay menos necesidad de refrigeración o sobredimensionamiento, ya que la temperatura ambiente es de 50°C sin reducción del régimen nominal
  • La necesidad de capacidad de PLC se reduce gracias al control lógico inteligente
  • Se garantizan bajos costes de vida útil, ya que el variador es altamente resistente al desgaste
  • Características como la gestión inteligente del calor y la desconexión de par segura garantizan un funcionamiento seguro y energéticamente eficiente del variador
  • Amplia variedad de buses de campo industriales: facilidad de conexión a redes industriales típicas
  • Desconexiones principales y fusibles integrales Reduce el coste de instalación

También puede gustarle