Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre38.5 mm
- Diámetro exterior12 mm
- Peso0.2563 lb
- Tamaño del cable2 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD12620
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera19.2200 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
D12620 MUELLE DE COMPRESIÓN