Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
Detalles
- Agarre antideslizanteSí
- ColorNegro/Gris
- Tipo de manguitoPunto
- EN3884131
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización6116100010
- Calibre de punto15
- Material del forroSin forro
- Número de Upc del fabricante063344368809
- MaterialNylon/Spandex
- Tipo de materialSintético
- Línea de productosX-Sitio de
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Serie99-1-9610KD
- UPC_NO063344368809
Descripción general
- Exterior de nailon/spandex calibre 15 ; revestimiento de nitrilo en los nudillos con acabado texturizado; puños de punto elástico con dobladillo