Motion
5160004
3.5000 pulgadas en pantalla, campo de visión de 28 grados x 20 °
Artículo MI #11913586
No. Fabricante 5160004
Precio6,498.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3.5000 pulgadas en pantalla, campo de visión de 28 grados x 20 °
Artículo MI #11913586
No. Fabricante 5160004
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
Precio6,498.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pantalla
    3.5000 pulg.
  • Distancia de enfoque mínima
    0.15 m

Detalles

  • Resolución de pantalla
    256 x 192
  • Campo de visión
    28 grados x 20 °
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -14 a 122 °F
  • Sensibilidad térmica
    40 mK

Descripción general

Descripción del fabricante
5160004 GENERADOR DE IMAGEN THERMAL ; FT1; 27 HZ

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno