Motion
120R689-P101-N800NX

GAST MFG
120R689-P101-N800NX

Compresores de aire: hierro fundido, portátil, sí, 145, 200-230V 50Hz/200-230V 60 Hz, 12
Artículo MI #11913682
No. Fabricante 120R689-P101-N800NX
Precio2,575.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GAST MFG
120R689-P101-N800NX

Compresores de aire: hierro fundido, portátil, sí, 145, 200-230V 50Hz/200-230V 60 Hz, 12
Artículo MI #11913682
No. Fabricante 120R689-P101-N800NX
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
Precio2,575.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del compresor
    59.00 lb

Detalles

  • Presión del aire
    145 psi
  • Flujo de aire
    12 cfm
  • Aplicación
    médico, dental, laboratorio, industrial, alimentos y bebidas, medioambiental, aspersor seco, industria del petróleo y el gas, transporte, impresión, oem, automatización
  • Normativas de listado de aprobación
    UL, CE
  • Material del compresor
    Hierro fundido
  • Inalámbrico o con cable
    Con cable
  • ECCN
    EAR99
  • Presión continua máxima
    145 psi
  • Presión máxima
    145 psi
  • Flujo de aire máximo
    12 cfm
  • Número de fases motoras
    CA monofásica
  • Compresor sin aceite
    sí
  • Portátil o fijo
    Portátil
  • Voltaje
    200-230 V 50 Hz/200-230 V 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
120R689-P101-N800NX NORMA DE GASTO