Motion
0007727100
Novoflex, rectificador flexible, diámetro de orificio de 1.625" (41mm), grano 240 , SC
Artículo MI #11913726
No. Fabricante 0007727100
Precio100.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Novoflex, rectificador flexible, diámetro de orificio de 1.625" (41mm), grano 240 , SC
Artículo MI #11913726
No. Fabricante 0007727100
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
Precio100.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    1.625 pulg.
  • Longitud del rectificador
    2 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.24 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Material de las cerdas
    Metal duro de silicio
  • Color en la punta de la herramienta
    Marrón
  • Material de llenado
    Metal duro de silicio
  • Número de grano
    240
  • Uso en la industria
    Puesta a punto: orificios del motor, orificios neumáticos e hidráulicos, válvula y bomba, carcasas, tuberías, bielas, orificios de leva, orificios de manivela, orificios de válvula, cilindros hidráulicos, tubos de acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    622424772716
  • Aplicación del material
    Cualquier metal
  • Tipo de montaje
    Mandril o pinza
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    622424772716

Descripción general

Descripción del fabricante
0007727100 NOVOFLEX, AFILADO FLEXIBLE, 1.62

También puede gustarle