Especificaciones
Dimensions
- Para diámetro de orificio6 pulg.
- Longitud del rectificador18 pulg.
- Longitud total18 pulg.
- Diámetro del vástago0.375 pulg.
Details
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Material de las cerdasMetal duro de silicio
- Color en la punta de la herramientaAmarillo
- Material de llenadoMetal duro de silicio
- Número de grano120
- Uso en la industriaPuesta a punto: orificios del motor, orificios neumáticos e hidráulicos, válvula y bomba, carcasas, tuberías, bielas, orificios de leva, orificios de manivela, orificios de válvula, cilindros hidráulicos, tubos de acero inoxidable
- Número de Upc del fabricante622424773201
- Aplicación del materialCualquier metal
- Tipo de montajeMandril o pinza
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO622424773201
Descripción general
Descripción del fabricante
0007732000 NOVOFLEX, RECTIFICADOR FLEXIBLE, 6" (
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Osborn SEALEZE for Building EnvelopeOsborn SEALEZE for Building Envelope. A weather stripping solution for office windows.
View Literature
Osborn Data CenterOsborn Sealeze is known for manufacturing high-performance sealing and airflow management products designed to improve environmental control in sensitive spaces such as data centers.
View Literature
TufBrush EbookTufBrush Ebook
View Literature