Motion
0007732100
Novoflex, rectificador flexible, diámetro de orificio de 6.5" (165mm), grano 120 , SC
Artículo MI #11913739
No. Fabricante 0007732100
Price$265.66/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Novoflex, rectificador flexible, diámetro de orificio de 6.5" (165mm), grano 120 , SC
Artículo MI #11913739
No. Fabricante 0007732100
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
Price$265.66/each

Especificaciones

Dimensions

  • Para diámetro de orificio
    6.5 pulg.
  • Longitud del rectificador
    18 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.375 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Material de las cerdas
    Metal duro de silicio
  • Color en la punta de la herramienta
    Amarillo
  • Material de llenado
    Metal duro de silicio
  • Número de grano
    120
  • Uso en la industria
    Puesta a punto: orificios del motor, orificios neumáticos e hidráulicos, válvula y bomba, carcasas, tuberías, bielas, orificios de leva, orificios de manivela, orificios de válvula, cilindros hidráulicos, tubos de acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    622424773218
  • Aplicación del material
    Cualquier metal
  • Tipo de montaje
    Mandril o pinza
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    622424773218

Descripción general

Descripción del fabricante
0007732100 NOVOFLEX, AFILADO FLEXIBLE, 6.5"